Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Multi-purpose grease IV, voiteluvaseliini

Voiteluvaseliini, IV NSF
MULTI-PURPOSE GREASE IV 400 GR

Tuotenro 0893107003

EAN 4045989955893

-
Multi-purpose grease IV, voiteluvaseliini

Tuotenro 0893107003

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Synteettinen ja korkealaatuinen rasva, jossa on valkoisia, kiinteitä voiteluaineita.
  • Saa käyttää kohteissa, joissa käsitellään ja säilytetään elintarvikkeita

  • Erinomainen paineenkestävyys EP-lisäaineiden ansiosta

  • Erinomaiset hätäkäyttöominaisuudet

  • Tiivistää hyvin, hyvä korroosiosuojaus
Suorituskyvyn osoitus

NSF H1 -rekisteröity (nro: 135924), täyttää USDA 1998 H1 -vaatimukset. Tuotteen on sallittua olla kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa teknisistä syistä johtuen.

Huomautus

Rasva toimitetaan muovipatruunassa! Muovipatruuna parantaa varastointia (estää rasvan vuotamisen korkeassa lämpötilassa). Säilytä patruunoita pystysuorassa asennossa, viileässä ja kuivassa paikassa. Noudata ajoneuvon, koneen ja laitteiden valmistajien käyttöohjeita.

Käyttöalue

NSF H1 -rekisteröity (nro: 135924), täyttää USDA 1998 H1 -vaatimukset. Tuotteen on sallittua olla kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa teknisistä syistä johtuen.

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Elintarviketeollisuudessa käytettävä synteettinen ja korkealaatuinen rasva, jossa on valkoisia, kiinteitä voiteluaineita.

Ohjeet

Puhdista voitelukohta perusteellisesti ennen ensimmäistä täyttöä. Levitä ohut ja tasainen kerros voideltaville osille. Noudata laakerien valmistajan ohjeita! Vältä sekoittamasta muiden rasvojen kanssa, mikäli mahdollista. Jos ainetta käytetään kohteissa, joissa käsitellään tai säilytetään elintarvikkeita, käytetyn määrän tulee olla niin pieni kuin on teknisesti mahdollista.

Sisällön paino

0,4 kg

Tuotepakkaus

Patruuna

Saippuapohja

Alumiinikompleksi

Voiteluaineen tunnus

KPFHC2R-40

Käyttölämpötila vähint./enint.

-45 – 180 °C

Väri

Valkoinen

NLGI-luokka/edellytykset

2 / DIN 51818 mukaisesti

Raakaöljyn viskositeetti, kinemaattinen / edellytykset

350 mm²/s / 40 °C lämpötilassa

Tippapiste vähintään / edellytykset

250 °C / standardin DIN ISO 2176 mukaisesti

Kartiotunkeuma vähintään/enintään / edellytykset

285-285 / standardin DIN ISO 2137 mukaisesti

Korroosionkestävyys/luokka

Korroosioluokka 0

VKA-hitsautumisvoima

3000 N

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Perusöljy

Synteettinen

Voitelujärjestelmä

Rasva

Haju/tuoksu

Tuotteelle ominainen

Tiheys/ominaispaino

0,981 g/cm³

Tiheys, edellytykset

20 °C lämpötilassa

Perusöljyn viskositeetin edellytykset

40 °C lämpötilassa

Tippapiste, edellytykset

standardin DIN ISO 2176 mukaisesti

Käyttölämpötila vähint.

-45 °C

Käyttölämpötila enint.

180 °C

Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.

200 °C

Kartiotunkeuma, edellytykset

standardin DIN ISO 2137 mukaisesti

NLGI-luokan edellytykset

DIN 51818 mukaisesti

Korroosionkestävyys, edellytykset

standardin DIN 51802 mukaisesti, SKF Emcor -testi

VKA-hitsautumisvoima edellytykset

DIN 51350-4 -standardin mukaisesti, VKA-testi

Hartsi - vapaa

Kyllä

Silikoni - vapaa

Kyllä

Happo-vapaa

Kyllä

AOX-vapaa

Kyllä

Raskasmetalli - vapaa

Kyllä

Sisältää klooria

Ei

Kestävyys

Vesi, Suolavesi, Happo, Lipeä

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Rasvapuristin, käsikäyttöinen 400 g patruunoille

RASVAPURISTIN WÜRTH

400 g patruunoille (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) tai 500 cm³ irtorasvalle
x 1 kpl
Easylock-suulakepää rasvapuristimille

SUULAKEPÄÄ LUKITTAVA M10X1

Rasvapuristimen lukittava hydraulinen suulakepää kaikkiin voitelutöihin ja kunnossapitotoimenpiteisiin ajoneuvojen valmistuksessa, maataloudessa, rakennusalalla ja teollisuudessa.
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
Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 5
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 5
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot