Multi-ratchet combination wrench
Multi-ratchet combination wrench
RTCHCOMBISPN-MULTI-10MM
Varunr. 071425610
EAN-nummer 4045727599815
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Bredd tvärs över planytorna (SW) | 10 mm |
Längd (L) | 160 mm |
Möjliga användningsområden, 6-sidigt/12-sidigt, metrisk | 10 mm |
Möjliga användningsområden, 6-sidig imperial | 3/8 tum |
Möjliga användningsområden, extern TX | E12 |
Möjliga användningar, 4-sidig | 8 mm |
Tjocklek på käft (a1) | 5,0 mm |
Ringtjocklek (a2) | 8,05 mm |
Käftarnas bredd (utvändigt) (b1) | 21,9 mm |
Yttre ringens diameter (d) | 21,5 mm |
Max. vridmoment (F max.) | 58 Nm |
Material | Krom-vanadiumstål |
Yta | Krompläterad |