Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Multi-ratchet combination wrench

Multi-ratchet combination wrench

Varunr. 071425612

EAN-nummer 4045727599853

-
Multi-ratchet combination wrench

Varunr. 071425612

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

ZEBRA® professional-quality tool
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Bredd tvärs över planytorna (SW)

12 mm

Längd (L)

175 mm

Möjliga användningsområden, 6-sidigt/12-sidigt, metrisk

12 mm

Möjliga användningsområden, 6-sidig imperial

15/32 tum

Möjliga användningsområden, extern TX

E16

Möjliga användningar, 4-sidig

10 mm

Tjocklek på käft (a1)

5,5 mm

Ringtjocklek (a2)

9,05 mm

Käftarnas bredd (utvändigt) (b1)

25,0 mm

Yttre ringens diameter (d)

23,5 mm

Max. vridmoment (F max.)

89 Nm

Material

Krom-vanadiumstål

Yta

Krompläterad

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information