Multi-ratchet combination wrench
Multi-ratchet combination wrench
Varunr. 071425617
EAN-nummer 4045727599907
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Bredd tvärs över planytorna (SW) | 17 mm |
Längd (L) | 230 mm |
Möjliga användningsområden, 6-sidigt/12-sidigt, metrisk | 17 mm |
Möjliga användningar, 4-sidig | 14 mm |
Tjocklek på käft (a1) | 7 mm |
Ringtjocklek (a2) | 12,05 mm |
Käftarnas bredd (utvändigt) (b1) | 36,5 mm |
Yttre ringens diameter (d) | 32 mm |
Max. vridmoment (F max.) | 201 Nm |
Material | Krom-vanadiumstål |
Yta | Krompläterad |