Multi-ratchet combination wrench
Multi-ratchet combination wrench
Varunr. 071425619
EAN-nummer 4045727599921
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Bredd tvärs över planytorna (SW) | 19 mm |
Längd (L) | 250 mm |
Möjliga användningsområden, 6-sidigt/12-sidigt, metrisk | 19 mm |
Möjliga användningsområden, 6-sidig imperial | 3/4 tum |
Möjliga användningsområden, extern TX | E24 |
Tjocklek på käft (a1) | 8,7 mm |
Ringtjocklek (a2) | 12,95 mm |
Käftarnas bredd (utvändigt) (b1) | 38,7 mm |
Yttre ringens diameter (d) | 36,5 mm |
Max. vridmoment (F max.) | 261 Nm |
Material | Krom-vanadiumstål |
Yta | Krompläterad |