Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Multiclean-puhdistusspray

Multiclean-puhdistusaine, spray
MULTICLEAN 400 ML

Tuotenro 08901096

EAN 4045989955978

-
Multiclean-puhdistusspray

Tuotenro 08901096

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Puhdistukseen ja väliaikaiseen voiteluun fysiologisesti ja ekologisesti herkillä alueilla. NSF-sertifioitu.

Voidaan käyttää kohteissa, joissa käsitellään tai säilytetään elintarvikkeita, NSF H1 ja K1


Tuotteen on sallittua olla kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa teknisistä syistä johtuen



Hyvät puhdistus- ja rasvanpoisto-ominaisuudet


Poistaa öljyjä, kovettunutta hartsia ja silikonijäämiä



Hyvä materiaalien yhteensopivuus



Ei sisällä asetonia



Ei sisällä AOX-yhdisteitä eikä silikonia

Huomautus

Jos ainetta käytetään kohteissa, joissa valmistetaan tai säilytetään elintarvikkeita, käytetyn määrän tulee olla niin pieni kuin on teknisesti mahdollista.


NSF = kansainvälisesti tunnustettu organisaatio, joka valvoo ja rekisteröi elintarviketeollisuuden tuotteita


VbF = syttyviä nesteitä koskevien määräysten (ei voimassa 1.1.2004 jälkeen) tilalle on tullut BetrSichV (käyttöturvallisuutta koskevat määräykset) (voimassa 3.10.2002 alkaen)

NSF H1- ja K1-rekisteröity (nro: 135926), täyttää USDA 1998 H1 -vaatimukset

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Käyttöalue

Puhdistukseen ja rasvanpoistoon koneiden, kokoonpanojen ja työkalujen asennus- ja huoltotyössä elintarvike-, lääke- ja painoteollisuudessa sekä kohteissa, joissa ei voi käyttää helposti syttyviä puhdistusaineita.

Ohjeet

Suihkuta noin 20 cm:n etäisyydeltä puhdistettavaan osaan ja anna kuivua.

Sisältö/tilavuus

400 ml

Haju/tuoksu

Tuotteelle ominainen

Väri

Väritön

Kemiallinen perusta

Alifaattinen hiilivety

Tiheys/edellytykset

0,78 g/cm³ / Tehoaine, 20 °C lämpötilassa

Leimahduspiste min.

40 °C

Asetoni - vapaa

Kyllä

Silikoni - vapaa

Kyllä

AOX-vapaa

Kyllä

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 5
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 6
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kemikaalisuojakäsine, kloropreeni (neopreeni)
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Kestävä malli
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 5
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot