Multinorm Hi-vis talvityöhousut
Multinorm Hi-vis talvityöhousut
MULTINORM TALVIHOUSU MUSTA/KELT 58
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Palosuojaus
- Näkyvyysluokka 1, yhdessä takin kanssa lk 3
- Sivutaskut, läpälliset takataskut
- Läpällisessä reisitaskussa piilotettava ID-korttitasku, kynälokero, tarrakiinnitys
- ID-korttitasku ei ole palosuojattu, pidettävä piilossa käytön aikana
- Tarrakiinnitteinen läpällinen puikkotasku, puukkonappi
- Vasara-/työkalulenkki
- Polvisuojataskut: 2 eri korkeutta
- Piilotettu vyötärönappi: ei ihokosketusta
- Korotettu selkäosa
- Säädettävät ja irrotettavat henkselit
- Lahkeissa vetoketjut ja lumilukot
- Palosuojatut heijastimet
- Kemikaalisuojaus, EN 13034: 2005+A1:2009 tyyppi 6, uusittava joka 6. pesukerta
- Vuorivanu 100% modakryyli 140g/m² miehusta, 100g/m² puntit
- EN ISO 20471:2013 lk 1, yhdessä takin kanssa lk 3
- EN 342:2017
- EN ISO 11611:2015 lk 1 A1+A2
- EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1,E2, F1
- EN 1149-5:21008
- IEC 61482-2:2009, lk1
- EN 13034 A1:2009 tyyppi 6 (kesto 10 pesua)
Tiedot(X)
Koko | 58 |
Väri | Keltainen |
Standardit | ISO 11611, ISO 11612, ISO 20471:2013, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Luokka 1 |
Materiaali | 75 % puuvillaa, 24 % polyesteriä, 1 % antistaattista kuitua |
Pesulämpötila | 60°C |