Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Multinorm Hi-vis talvityöhousut

Multinorm Hi-vis talvityöhousut
MULTINORM TALVIHOUSU MUSTA/KELT 60

Tuotenro 5359180560

EAN 4056807328997

-
Multinorm Hi-vis talvityöhousut

Tuotenro 5359180560
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
Talvityöhousut hitsaukseen ja kuumatyöskentelyyn - suojaa käyttäjäänsä valokaaren ja staattisen sähkön vaaroilta

Multinorm Hi-vis talvityöhousut sopivat hitsaukseen ja kuumatyöskentelyyn. Ne suojaavat käyttäjäänsä valokaaren ja staattisen sähkön vaaroilta. Housuissa on säädettävät, irrotettavat henkselit ja joustava kuminauhavyötärö, jonka selkäosa on korotettu ja suojaa siten paremmin selkää. Vyötärönappi on piilotettu, joten se ei osu ihoon. Lahkeissa on vetoketjut ja lumilukot. Polvisuojataskuihin saa polvisuojat kahdelle eri korkeudelle.


Runsaasti taskuja, joista läpällisessä reisitaskussa oleva ID-korttitasku ei ole palosuojattu ja se on siksi pidettävä reisitaskussa piilossa, kun työskennellään.



  • Palosuojauskäsittely

  • Palosuojatut heijastimet

  • Korotettu selkäosa

  • Säädettävät ja irrotettavat henkselit

  • Polvisuojataskut

  • Lahkeissa vetoketjut ja lumilukot

  • Sivutaskut, läpälliset takataskut

  • Läpällinen tarrakiinnitteinen reisitasku kynätaskulla

  • Tarrakiinnitteinen läpällinen puikkotasku, puukkonappi

  • Vasara-/työkalulenkki

  • ID-korttitasku
  • EN ISO 20471:2013 lk 1, yhdessä takin kanssa lk 3

  • EN 342:2017

  • EN ISO 11611:2015 lk 1 A1+A2

  • EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1,E2, F1

  • EN 1149-5:21008

  • IEC 61482-2:2009, lk1

  • EN 13034 A1:2009 tyyppi 6 (uusittava joka 6 pesukerta)

  • Palosuojaus testattu 25 pesukerran mukaan.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Koko

60

Väri

Keltainen, Musta

Standardit

ISO 11611, ISO 11612, ISO 20471:2013, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Luokka 1

Materiaali

75 % puuvillaa, 24 % polyesteriä, 1 % antistaattista kuitua

Pesulämpötila

60°C

EN-standardi

1149-5, 13034

ISO

11611, 11612, 20471:2013

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot