Multinorm Hi-vis talvityöhousut
Multinorm Hi-vis talvityöhousut
MULTINORM TALVIHOUSU MUSTA/KELT 62
Tuotenro 5359180562
EAN 4056807329000
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Multinorm Hi-vis talvityöhousut sopivat hitsaukseen ja kuumatyöskentelyyn. Ne suojaavat käyttäjäänsä valokaaren ja staattisen sähkön vaaroilta. Housuissa on säädettävät, irrotettavat henkselit ja joustava kuminauhavyötärö, jonka selkäosa on korotettu ja suojaa siten paremmin selkää. Vyötärönappi on piilotettu, joten se ei osu ihoon. Lahkeissa on vetoketjut ja lumilukot. Polvisuojataskuihin saa polvisuojat kahdelle eri korkeudelle.
Runsaasti taskuja, joista läpällisessä reisitaskussa oleva ID-korttitasku ei ole palosuojattu ja se on siksi pidettävä reisitaskussa piilossa, kun työskennellään.
- Palosuojauskäsittely
- Palosuojatut heijastimet
- Korotettu selkäosa
- Säädettävät ja irrotettavat henkselit
- Polvisuojataskut
- Lahkeissa vetoketjut ja lumilukot
- Sivutaskut, läpälliset takataskut
- Läpällinen tarrakiinnitteinen reisitasku kynätaskulla
- Tarrakiinnitteinen läpällinen puikkotasku, puukkonappi
- Vasara-/työkalulenkki
- ID-korttitasku
- EN ISO 20471:2013 lk 1, yhdessä takin kanssa lk 3
- EN 342:2017
- EN ISO 11611:2015 lk 1 A1+A2
- EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1,E2, F1
- EN 1149-5:21008
- IEC 61482-2:2009, lk1
- EN 13034 A1:2009 tyyppi 6 (uusittava joka 6 pesukerta)
- Palosuojaus testattu 25 pesukerran mukaan.
Tiedot(X)
Koko | 62 |
Väri | Keltainen, Musta |
Standardit | ISO 11611, ISO 11612, ISO 20471:2013, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Luokka 1 |
Materiaali | 75 % puuvillaa, 24 % polyesteriä, 1 % antistaattista kuitua |
Pesulämpötila | 60°C |
EN-standardi | 1149-5, 13034 |
ISO | 11611, 11612, 20471:2013 |