Multinorm Hi-vis talvityötakki
Multinorm talvitakki Hi-vis
MULTINORM TALVITAKKI MUSTA/KELT XL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Palosuojaus
- Suojaava pystykaulus, irrotettava huppu
- Pidennetty selkäosa, helmassa tarrasäätö
- Kiinnityslenkki säteilymittarille
- Vetoketju tarrakiinnitteisen tuulilistan alla
- Vetoketjulliset sivutaskut ja rintatasku, läpällisessä rintataskussa piilotettava ID-korttitasku, kynätasku
- Tarroin säädettävät hihansuut
- Palosuojatut ommellut heijastimet
- Kemikaalisuojaus, EN 13034: 2005+A1:2009 tyyppi6, uusittava joka 6. pesukerta
- Vuorivanu 100% modakryyli, 140g/m² vartalo, 100g/m² hihat
- EN ISO 11612:2015 A1+A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611:2015 lk 1 A1+A2
- IEC 61482-2:2018 ATPV 17cal/cm2, APC 1
- EN 1149-5:2018
- EN 13034: 2005+A1:2009 tyyppi 6
- EN ISO 20471:2013 koot S lk 2, M-4XL lk 3
Tiedot(X)
Koko | XL |
Väri | Fluorisoiva keltainen |
Standardit | ISO 11611, ISO 11612, ISO 20471:2013, EN 1149-5, EN 13034, EN 342, IEC 61482-2 Luokka 1 |
Materiaali | 75 % puuvillaa, 24 % polyesteriä, 1 % antistaattista kuitua |
Pesulämpötila | 60°C |