Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Muotoilunauha

REPLAST-muotoilukalvonauha
MUOTOILUNAUHA, MUOVIA

Tuotenro 08935007

EAN 4038898761747

-
Muotoilunauha

Tuotenro 08935007
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
Erikoiskalvonauha mallintamiseen/muotoiluun REPLAST-muoviliimojen avulla
Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus)

3,5 m

Leveys

130 mm

Paksuus

100 µm

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
2K-muoviliima Replast® ME 30 s.

REPLAST ME 2K-L EXTRA NOPEA 30SEK 50ML

2K-liima muoviosien korjaamiseen ja liittämiseen
x 1 kpl
2K-muoviliima Replast® ME 90 s.

REPLAST ME 2K-LIIMA NOPEA 90 SEK 50ML

2K-liima muoviosien korjaamiseen ja liittämiseen
x 1 kpl
2K-muoviliima Replast® ME 210 s.

REPLAST ME 2K-LIIMA HIDAS 210 SEK 50ML

2K-liima muoviosien korjaamiseen ja liittämiseen
x 1 kpl
REPLAST-muovin puhdistusaine

REPLAST-PUHDISTUSAINE 500 ML

Vaivattomaan ja perusteelliseen puhdistukseen
x 1 kpl
REPLAST-muovin pohjustusaine

REPLAST-POHJUSTUSAINE 200 ML

Tartuntaa parantava pohjustusaine yleisimmille muoveille
x 1 kpl
Vahvikenauha

LIIMAUTUVA VAHVIKENAUHA

Erikoiskuitunauha repeämien ja reikien nopeaan korjaukseen REPLAST-muoviliimojen avulla.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot