Muottiöljy EKO 20 l
Muottiöljy Eko 100 E
MUOTTIÖLJY EKO 20 L
Tuotenro 0893110280
EAN 4056807283937
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Muottiöljy Eko 100 on valmistettu kasviöljystä ja on helposti biohajoava, joten se on sekä käyttäjä- että ympäristöystävällinen vaihtoehto. Se sopii kaikenlaisille muoteille ja vähentää merkittävästi niiden puhdistustarvetta. Se on helppo levittää ja se estää metalliosien korroosiota. Muottiöljy ei värjää ja on käytössä erittäin taloudellinen.
- Kasviöljystä valmistettu käyttäjä- ja ympäristöystävällinen muottiöljy
- Sopii kaikentyyppisille muoteille
- Vähentää muottien puhdistustarvetta
- Helppo levittää
- Ei värjää
- Erittäin taloudellinen käytössä
- Estää metalliosien korroosiota
- Helposti biohajoava
Tiedot(X)
Sisältö/tilavuus | 20 l |
Väri | Kellertävä |
Säilyvyysaika tuotannosta | 3 Vuotta |
Tiheys/ominaispaino | 0,905 g/ml |
Tiheys, edellytykset | 20 °C lämpötilassa |
Silikoni - vapaa | Kyllä |