Muottivälike Ellis
Betonimuottivälike
MUOTTIVÄLIKE 300MM VESITIIVIS ELLIS
Tuotenro 5396997106
EAN 4056807284965
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Laipallinen, vesitiivis ELLIS-muottivälike vesi- ja kaasutiiviisiin rakenteisiin. Valmistettu korkealaatuisesta, 6mm paksusta teräksestä, jonka mitoitusvetolujuus on 13,3kN. Muottivälikkeen varressa on kaksi pykälää jotka estävät katkaisuvaiheessa tangon pyörähtämisen sekä parantavat myös välikkeen veden- ja kaasuntiiveyttä. Siinä on korkeat, joustamattomat muovikartiot. Välikkeen katkaisun ja paikkauksen jälkeen saadaan teräkselle paksu suojaetäisyys.
ELLIS-muottivälikelukko on yhteensopiva muiden markkinoilla olevien välikkeiden kanssa.
- Valmistettu korkealaatuisesta teräksestä
- Laipalliset kaasu-/vesitiiviisiin valuihin
- Varren kevennys helpottaa katkaisua
- Korkea muovikartio - hyvä suojaetäisyys
Tiedot(X)
Pituus (kokonaispituus) | 760 mm |
Profiilin paksuus | 300 mm |
Vipuvarren pituus | 250 mm |
Halkaisija | 6 mm |
Reiän halkaisija | 16 mm |
Kiinnitysalue enint. | 25 mm |
Materiaali | Seostamaton teräs, jousiteräs EN9 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Tuotteen paino | 176 g |