Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Muovikahva, kaarivedin läpireiällä

Kaarivedin läpireiällä

Tuotenro 5099380006

EAN 4061975621887

-
Muovikahva, kaarivedin läpireiällä

Tuotenro 5099380006

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Polyamidinen kaarivedin läpireiällä, vankka rakenne, korkea kuormituskapasiteetti
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali, kahva

PA vahvistettu - polyamidi vahvistettu

Kahvan väri

Musta

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Halkaisija (d1)

8,5 mm

Halkaisija 2 (d2)

14 mm

Kahvan pituus (l1)

151 mm

Reikien väli (l2)

132 mm

Kahvan leveys (b1)

26 mm

Kahvan korkeus (h1)

43 mm

Sisäkorkeus (h3)

31 mm

Tuotteen paino

66,400 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot