Muovikantapolttimo mittariston valoille kiinnikkeillä, käytettäväksi piirilevyissä
Muovikantapolttimo, ajoneuvo, mittariston valot
POLTTIMO 12V 1,2W MUOVIK 12598
Tuotenro 0720165521
EAN 4038898284932
-
Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Jos haluat tarkastella Würth Oy-liikkeen varastotilannetta, kirjaudu sisään käyttäjätunnuksillasi.
Jos sinulla on kysyttävää, soita asiakaspalvelumme numeroon 010 308 6700.
Haluatko rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi?
Ole hyvä ja siirry eShopissa olevalle rekisteröitymissivulle.
Ainoastaan yritysasiakkaille
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotetiedot
Tiedot(X)
Käyttöalue
Auto
Nimellisjännite | 12 V/DC |
Teho | 1,2 W |
Väri | Musta |
Kanta | B8,5d |