Muovilaastari Salvequick
Muovilaastari 6036
MUOVILAASTARI 6X45 KPL 6036
Tuotenro 0899520077
EAN 4053479289755
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Salvequick muovilaastari 6036 on täydellinen valinta kaikkiin haavoihin ja naarmuihin. Sen vettä ja likaa hylkivä pinta varmistaa, että se pysyy paikoillaan myös kosteissa olosuhteissa. Laastari on erittäin joustava ja hyvin kiinnittyvä, ja se sopii myös herkälle iholle. Pakkauksessa on yhteensä 45 laastaria kahdessa eri koossa, mikä mahdollistaa erilaisten haavojen peittämisen helposti. Täydennyspakkaus Salvequick laastariautomaattiin varmistaa, että sinulla on aina laastareita saatavilla tarpeen tullen.
- Salvequick muovilaastari on vettä ja likaa hylkivä laastari.
- Hyvin kiinnittyvä, joustava ja allergiatestattu.
- Pakkauksessa 45 laastaria, 2 eri kokoa: leveys 19 mm ja 25 mm.
- Täydennyspakkaus Salvequick laastariautomaattiin.
Tiedot(X)
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 45 KPL |
Laastarin pituus | 72 mm |
Laastarin leveys | 87 mm |
Paksuus | 0,2 mm |
Väri | Ruskehtava |