Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Muovilaastari pitkä 6796

Sormilaastari pitkä, sininen, havaittava 6796
MUOVILAASTARI PITKÄ 6796

Tuotenro 0899520087

EAN 7310610067960

-
Muovilaastari pitkä 6796

Tuotenro 0899520087
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
Salvequickin sininen muovilaastari tarjoaa erinomaisen kiinnityksen ja soveltuu haastaviin paikkoihin, kuten peukalontyveen. Allergiatestattu ja metallinetunnistimissa havaittava laastari on turvallinen vaihtoehto elintarviketeollisuudelle ja muille työympäristöille.

Salvequickin erikoispitkä, pehmeä ja joustava sininen muovilaastari tarjoaa erinomaisen kiinnityksen ja soveltuu haastavampien paikkojen laastarointiin, kuten peukalontyvessä. Laastarit ovat allergiatestattuja ja hälyttävät metallinetunnistimissa, mikä tekee niistä ihanteellisia käytettäväksi elintarviketeollisuudessa. Lisäksi laastarit eivät ole havaittavissa röntgenlaitteilla, mikä tekee niistä turvallisen vaihtoehdon erilaisiin työympäristöihin. Pakkauksessa on 39 erikoispitkää laastaria, jotka sopivat täydennyspakkaukseksi Salvequick laastariautomaattiin. Tämä sininen sormilaastari on kätevä työkalu, joka varmistaa haavojen nopean ja tehokkaan hoidon missä tahansa työympäristössä.



  • Allergiatestattu.

  • Pystytään laastaroimaan haastavampia paikkoja, joissa tavallisen laastarin pituus ei riitä - kuten peukalontyvessä.

  • Pakkauksessa 39 erikoispitkää laastaria, koko: 120x 20 mm.

  • Hälyttävät useimmissa metallinetunnistimissa, joita käytetään elintarviketeollisuudessa.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

39 KPL

Laastarin pituus

120 mm

Laastarin leveys

20 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot