Muovilaastari sininen, X-ray havaittava
Muovilaastari Salvequick
MUOVILAASTARI SIN. X-RAY REF 510003320
Tuotenro 9501024324
EAN 7340213301758
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sininen muovilaastari, joka voidaan havaita tuotannossa röntgenlaitteen tai metallinpaljastimen avulla, esimerkiksi elintarviketeollisuudessa. Laastarissa on pitävä liima, ja se on vedenpitävä sekä allergiatestattu. Sopii Salvequick laastariautomaatteihin. Pakkauksessa on 6 kpl laastariviuhkoja, laastariviuhkassa on 30 kpl laastareita kahdessa koossa.
- Havaittavissa useimmilla metallinpaljastimella sekä röntgenlaitteilla.
- Helppo havaita visuaalisessa tarkastuksessa sinisen värin ansiosta.
- Pakkauksessa 6 kpl laastariviuhkoja, yht 180 laastaria, kahdessa eri koossa.
- Täydennyspakkaus Salvequick laastariautomaattiin.
Tiedot(X)
Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä | 1 KPL |
Laastarin pituus | 72 mm |
Laastarin leveys | 19 mm |