Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Muovilaatikko terässalkuille

Muovilaatikko terässalkulle teräslevystä
MUOVILAATIKKO CM KELTAINEN KB02

Tuotenro 096372 202

EAN 4038898729037

-
Muovilaatikko terässalkuille

Tuotenro 096372 202

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Saatavana monessa eri koossa
  • Valmistettu polystyreenistä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tyypin kuvaus

KB02

Leveys

108 mm

Korkeus

63 mm

Syvyys

54 mm

Tuotteen paino

0,010 kg

Väri

Keltainen

Materiaali

PS - polystyreeni

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Terässalkku teräslevystä

TERÄSSALKKU CM MUOVILAATIKOILLA SK423

Käytännöllinen lukitus yhdellä kädellä
x 1 kpl
Terässalkku teräslevystä

TERÄSSALKKU CM MUOVILAATIKOILLA SK424

Käytännöllinen lukitus yhdellä kädellä
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot