Muovilaatikkosarja, System 1 112 mm:n vetolaatikoihin
Järjestelmälaat.sarja 1 112 mm lev. vetolaatikkoon
MUOVILAATIKKOSRJ-VETOL-DRWR-1112
ORSYMOBIL
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sopii kaikkiin SM…-vetolaatikkomoduuleihin, joiden leveys on 1 112 mm
- Vetolaatikkoon sopivat laatikot on valmistettu ABS-muovista
- Järjestelmän modulaarinen mitoitus mahdollistaa yhdisteltävyyden
- Järjestelmälaatikot sopivat yhteen järjestelmäsalkkujen kanssa
- Laatikot voi jaotella yksilöidysti osiin välijakajilla
Tiedot(X)
Leveys | 1112 mm |
Korkeus | 90 mm |
Syvyys | 382 mm |
Soveltuu laatikolle | 1112 x 90 x 380 mm |
Tuotteen paino | 2.030 kg |
Väri | Punainen |
Materiaali | ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni |
Soveltuu laatikkomoduuliin | SMD |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!