Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Muovilaatikkosarja, System 556 mm vetolaatikoihin

Järjestelmälaat.sarja 556 mm lev. vetolaatikkoon
MUOVILAATIKKO-SRJ-MODUUL-556X452-VARI1

Tuotenro 096381 513

EAN 4065233147515

-
Muovilaatikkosarja, System 556 mm vetolaatikoihin

Tuotenro 096381 513
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
Pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
  • Sopii kaikkiin SM…-vetolaatikkomoduuleihin, joiden leveys on 556 mm

  • Vetolaatikkoon sopivat laatikot on valmistettu ABS-muovista

  • Järjestelmän modulaarinen mitoitus mahdollistaa yhdisteltävyyden

  • Järjestelmälaatikot sopivat yhteen järjestelmäsalkkujen kanssa

  • Laatikot voi jaotella yksilöidysti osiin välijakajilla
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Leveys

556 mm

Korkeus

90 mm

Syvyys

452 mm

Soveltuu laatikolle

556 x 90 x 450 mm

Tuotteen paino

1,212 kg

Väri

Punainen

Materiaali

ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni

Soveltuu laatikkomoduuliin

SM

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Alumiininen vetolaatikko Leveys: 556 mm

VETOLAATIKKO-450X556X90

Integroidut ulosvetokiskot ja integroitu alumiininen kahvalista
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot