Muoviliima REPLAST® Easy, kirkas/läpinäkyvä
Muoviliima, REPLASTeasy, läpinäkyvä
REPLAST MUOVILIIMA KIRKAS 50ML
Tuotenro 089350050
EAN 4058794757057
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sopii käytännöllisesti katsoen kaikille muoveille
- Ei erityyppisten liimojen hankalaa käsittelyä
- Voidaan käyttää korjauksiin ja nopeaan kiinnitykseen
Erikoissekoitusputki
- Optimaalinen sekoitus vähimmäismäärillä
- Vähän liimahävikkiä
Erinomainen kemiallinen kestävyys
Ei sisällä liuottimia
Ei sovi PE-muoville (polyeteeni), PP-muoville (polypropeeni) tai PTFE-muoville (polytetrafluorieteeni). Yksittäistapauksissa voi ilmetä kiinnittymisongelmia, jotka johtuvat muovin tuotantoprosessissa käytetyistä pinnoite- ja irrokeaineista. Tarkista materiaalin yhteensopivuus tarvittaessa huomaamattomaan kohtaan.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Esimerkiksi muoviosien helppoon liittämiseen tai lamppujen koteloiden korjaamiseen.
Alustan tulee olla puhdas, kuiva, kuormitusta kestävä, rasvaton ja ruosteeton. Vanhat liimajäämät on poistettava. Noudata käsittelyohjeita. Lisätietoja on teknisissä tiedoissa.
Sisältö/tilavuus | 50 ml |
Tuotepakkaus | Patruuna |
Kemiallinen perusta | 2-komponentti-polyuretaanin esipolymeeri |
Väri | Läpinäkyvä |
Kovettumisnopeus / edellytykset (täysin kovettunut) | 0,001 m/s / 23 °C lämpötilassa |
Käsittelylämpötila vähint./enint. | 5 – 40 °C |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 12 Kuukautta / 20°C lämpötilassa |
Voidaan hioa, kun on kulunut | 2 min |
Hionnan edellytykset | 23°C |