Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Muovimutteri Metallilevyille

Muovinen peltimutteri, vakiomalli
MUOVIMUTTERI-OPEL-VIHREÄ

Tuotenro 0501103063

EAN 4047376897472

-
Muovimutteri Metallilevyille

Tuotenro 0501103063

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Suojaa kosketuskorroosiolta, koska metalliosiin ei ole suoraa kontaktia
  • Erittäin pitävä kiinnitys

  • Optimaalinen suoja kosketuskorroosiota vastaan

  • Vankka ja kestävä korkealaatuisesta muovista valmistettu rakenne

  • Nopea ja helppo asennus
Huomautus

Optimaalinen asennus edellyttää, että ruuvin kierre on vähintään yhtä pitkä kuin muovimutterin korkeus.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue
  • 1,5-2,0 mm:n paksuisten metallilevyjen kiinnittämiseen

  • Ruuviliitoksiin muoville sopivilla ruuveilla, kuten WÜPLAST

Porareiän halkaisija

7,00 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

1,50-2,00 mm

Pituus (kokonaispituus) (A)

16,00 mm

Leveys (B)

12,00 mm

Korkeus (C)

18,00 mm

Etäisyys reiän keskikohdasta reunaan (D)

8,50 mm

Väri

Vihreä

Materiaali

PP - polypropeeni

Soveltuu ajoneuvolle

Opel/Vauxhall

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

1235884, 24417039,

Soveltuu ruuville

Halkaisija 5,0 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot