Muovimutteri, muovinen kuusiomutteri
Muovinen kuusiomutteri
MUOVIMUTTERI 4,8MM/22MM MUSTA
Tuotenro 0500300012
EAN 4065746639880
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Nopea ja helppo asentaa painamalla ruuvia (vain harvakierteiset ruuvit)
- Voidaan irrottaa yksinkertaisesti kiertämällä mutteri irti
Tiedot(X)
Asennuksiin normaali- tai harvakierteisiin ruuveihin
![]() | |
Soveltuu ruuville | Halkaisija 4,8 mm |
Laipan halkaisija 1 | 22,00 mm |
Korkeus | 10,30 mm |
AV/ Leukojen väli | 10 mm |
Materiaali | Nailon (polyamidi) |
Väri | Musta |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 07147169847, 07147166870, 50504884, WHT003207 |