Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Muovimutteri, tyyppi 1

Muovimutteri, tyyppi 1
MUOVIMUTTERI-MB-MUSTA-PA6

Tuotenro 0501104050
EAN 4024835237932
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Helppo ja nopea kiinnitys


Painamalla ruuvia (vain harvakierteiset ruuvit)



Voidaan poistaa


Kiertämällä mutterit auki

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Asennus normaalikierteisiin tai harvakierteisiin ruuveihin

Soveltuu ruuville

Halkaisija 5,0 mm

Laipan halkaisija 1

24 mm

Korkeus

10,5 mm

AV/ Leukojen väli

10 mm

Materiaali

Polyoksimetyleeni

Väri

Musta

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

51711958025, A2019900050

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot