Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kumitulppa, korin sulkutulppa

Korin sulkutulppa
KUMITULPPA 15 MM NR5

Tuotenro 0561669104

EAN 4053479926216

-
Kumitulppa, korin sulkutulppa

Tuotenro 0561669104

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Reikien tiivistämiseen ja sulkemiseen

Kestää hyvin


korroosiota, säätä, ikääntymistä, otsonia, öljyä sekä bensiini- ja liuotinroiskeita



Päältä suljettu



Ei sisällä silikonia

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Reikä

15,5 mm

Asennuspaksuus (h1)

1,6 mm

Materiaali

Kumi-muovi

Väri

Musta

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot