TX-kärki C 6,3 (1/4")
Kärki TX C 6.3 (1/4)
KÄRKI 1/4 TX5
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kestävä kärki useimmille TX-ruuveille
- Teräskärki varmistaa pitkän käyttöiän
- Kärkiä on saatavana yleisimpiin käyttötarkoituksiin soveltuvissa pituuksissa ja halkaisijoissa
Kärki käsi- ja sähkötyökaluihin
- 1/4" kuusikulmainen vääntiö sopii useimpiin ruuvimeisseleiden kärjenpitimiin sekä sähköisten ruuvinvääntimien ja akkuruuvinvääntimien vakiopitimiin.
- Varren/vääntiön ura varmistaa, että kärki pysyy tukevasti työkalussa
Tiedot(X)
Kärjen/pään/vääntiön koko | TX5 |
Vääntiö, kiinnitys | C 6,3 (1/4 tuumaa) |
Kannan/vääntiön malli | Ulkoinen kuusio |
Pituus | 25 mm |
Materiaali | Teräs |