Muovinen hanakorkki DN 60 -liitännällä
Hanakorkki 20 ja 60 litran muovikanisteriin
HANAKORKKI 20 L
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Hana nopeuttaa ja helpottaa nesteiden täyttämistä ja dekantointia helposti, nopeasti ja puhtaasti sekä mahdollistaa suurten nestemäärien annostelun lyhyessä ajassa.
Hyödyt:
- Nopea, helppo ja puhdas annostelu
- Kaltevuuden ansiosta roiskeet valuvat pois, mikä mahdollistaa helpon ja puhtaan annostelun – myös pulloista, joissa on kapea kierrekaula.
- Sujuvaliikkeinen vipu helpottaa käyttöä
- Suuri virtausnopeus – > 5 litraa/min
- Kestää useita eri kemikaaleja
- Noudattaa elintarvikkeiden käsittelyä koskevia säädöksiä
Kemiallinen kestävyys:
- Tuotteemme kestävät kemikaaleja hyvin, kun niitä käytetään erilaisten nesteiden kanssa. Emme kuitenkaan voi taata kattavaa kemiallista kestävyyttä tietyissä sovelluksissa. Suosittelemme testaamaan tuotteen itse ennen käyttöä.
- Kemiallinen kestävyys ei tarkoita, että tuote on täysin tiivis. Esimerkiksi neste, jonka viskositeetti on erittäin alhainen ja levittäytymiskyky korkea, voi aiheuttaa hanavuodon, vaikka hana on kemiallisesti kestävä.
- Hanojen käyttö säiliöissä ei tarjoa samaa tiiviyttä kuin kierrekorkkien käyttö, erityisesti syövyttäviä kemikaaleja käsiteltäessä. Tämän vuoksi täytettyjä säiliöitä ei saa kuljettaa/siirrellä, kun hanat on ruuvattu paikoilleen (sillä ne eivät ole tiiviitä).
Tiedot(X)
Nimellisleveys DN | DN 60 |
Tuotteen paino | 56.000 g |