Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Muovinen jatko, letkuliitin

Letkuliittimet, suora
MUOVINEN JATKO 3 MM

Tuotenro 05002501

EAN 4011231422499

-
Muovinen jatko, letkuliitin

Tuotenro 05002501

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Kestää esim. bensiiniä, dieseliä, öljyä, pesuvettä, jarrunestettä ja jäätymisenestoainetta

  • Useita kokoja ja malleja, valmistettu asetaalihartsista
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sisähalkaisija (D2)

2,5 mm

Letkuliitännän halkaisija (D1)

3 mm

Pituus (kokonaispituus) (L1)

25 mm

Materiaali

Polyoksimetyleeni

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot