Muovinen jatko, letkuliitin
Letkuliittimet, suora
MUOVINEN JATKO 5 MM
Tuotenro 05002503
EAN 4011231422802
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kestää esim. bensiiniä, dieseliä, öljyä, pesuvettä, jarrunestettä ja jäätymisenestoainetta
- Useita kokoja ja malleja, valmistettu asetaalihartsista
Tiedot(X)
![]() | |
Sisähalkaisija (D2) | 3 mm |
Letkuliitännän halkaisija (D1) | 5 mm |
Pituus (kokonaispituus) (L1) | 45 mm |
Materiaali | Polyoksimetyleeni |