Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Muovinen jatkojohtokela, 250 V

Muovinen johtokela, H07RN-F 3G 1,5 mm²
JATKOJOHTOKELA MUOVINEN 3X1,5MM2 40M

Tuotenro 0774140315

EAN 4046777027204

-
Muovinen jatkojohtokela, 250 V

Tuotenro 0774140315
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
K2, DGUV 203-006 (aiemmin BGI 608) mukainen
  • Kelakotelo valmistettu erikoismuovista

  • Reilusti mitoitettu, kierrettävä kampi

  • Uusi läppäpistorasia malli

  • Virtakytkimellä varustettu jarru

  • RN-kaapeli on hyväksytty käytettäväksi vaativissa rakennusolosuhteissa standardin VDE 0100 osan 704 mukaisesti

  • Valmistettu Saksassa
Huomautus

Laukaisinmekanismilla varustettu lämpösuojakytkin voidaan nollata manuaalisesti laitteen jäähdyttyä.

Käyttöalue
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Vaativiin olosuhteisiin esimerkiksi rakennusalalla, maatalousalalla, teollisuudessa ja ammattikäytössä


Sisä- ja ulkokäyttöön.

Johdon / kaapelin tyyppi

H07RN-F3G1,5 mm²

Kaapelin/johdon pituus

40 m

Malli

3 suojakosketinpistorasiaa 16 A, 250 V

Pistokkeen/liittimen tyyppi

1 suojakosketinpistoke, 16 A

Nimellisvirta

16 A

Nimellisjännite

250 V/AC

IP-suojausluokka

IP 44

Suojausluokka

Suojausluokka II / suojaeristys

Pituus x leveys x korkeus

290 x 210 x 395 mm

Liittimen, pistokkeen tyyppi

F

Standardit

EN 61242

Ylilämpenemissuoja

Lämpösuojakytkin sekä uudelleenkäynnistyssuoja VDE 0620 -standardin mukaisesti

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot