Muovinen jatkojohtokela voimavirta, 400 V, CEE
Muovinen johtokela CEE H07RN-F 5G2.5 mm²
JATKOJOHTOKELA VOIMAVIRTA 400V/16A 25M
Tuotenro 0774125525
EAN 4052712114588
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kelakotelo valmistettu erikoismuovista
- Reilusti mitoitettu, kierrettävä kampi
- Uusi läppäpistorasia malli
- Virtakytkimellä varustettu jarru
- RN-kaapeli on hyväksytty käytettäväksi vaativissa rakennusolosuhteissa standardin VDE 0100 osan 704 mukaisesti
- Valmistettu Saksassa
Laukaisinmekanismilla varustettu lämpösuojakytkin voidaan nollata manuaalisesti laitteen jäähdyttyä.
Tiedot(X)
Vaativiin olosuhteisiin esimerkiksi rakennusalalla, maatalousalalla, teollisuudessa ja ammattikäytössä
Sisä- ja ulkokäyttöön.
Johdon / kaapelin tyyppi | H07RN-F5G2,5 mm² |
Kaapelin/johdon pituus | 25 m |
Malli | 2 suojakosketinpistorasiaa, 16 A, 250 V ja 1 CEE-pistorasia, 5-napainen, 16 A, 400 V |
Pistokkeen/liittimen tyyppi | 1 CEE-pistoke, 16 A, 3P+N+E, |
Nimellisvirta | 16 A |
Nimellisjännite | 400 V/AC |
IP-suojausluokka | IP 44 |
Suojausluokka | Suojausluokka II / suojaeristys |
Pituus x leveys x korkeus | 290 x 210 x 395 mm |
Liittimen, pistokkeen tyyppi | F |
Standardit | EN 61316 |
Ylilämpenemissuoja | Lämpösuojakytkin sekä uudelleenkäynnistyssuoja VDE 0620 -standardin mukaisesti |