Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Muovinen liimapuristin 38 ml ja 50 ml kaksoispatruunoille

Kaksoispatruunapuristin 2K-liimalle 38/50 ml
MUOVILIIMAPURISTIN

Tuotenro 0891893486

EAN 4046778541914

-
Muovinen liimapuristin 38 ml ja 50 ml kaksoispatruunoille

Tuotenro 0891893486
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
Sekoitussuhteet 1:1, 4:1 ja 10:1
  • Ergonomisesti muotoiltu kahva istuu hyvin käteen, minkä ansiosta liiman voi puristaa helposti ulos

  • Tarkka ja tasainen annostelu

  • Integroitu puristuksen vapautus

  • Valmistettu iskunkestävästä muovista

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Käsikäyttöisen patruunapuristimen avulla kaksikomponenttisen nestemäisen metallin FLM 50 ja ESK-50-, Replast ja Klebfix 2K-muoviliimojen levitys onnistuu tasaisesti. Kahta komponenttia puristetaan patruunasta halutussa suhteessa. Patruunapuristinta on helppo käsitellä, joten se on käyttäjäystävällinen ja sopii teollisuuskäyttöön. Toimitus sisältää 1:1-, 4:1- ja 10:1-sekoitusadapterin.

Materiaali

Iskunkestävä muovi

Väri

Vaaleanharmaa, Musta

Tuotteen paino

288,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot