Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Muovinen päätytulppa, suorakulmainen suorakulmaisille putkille

Muovinen päätytulppa, suorakulmainen

Tuotenro 059026030

EAN 4024835082501

-
Muovinen päätytulppa, suorakulmainen suorakulmaisille putkille

Tuotenro 059026030

-
Määrä
P-koko:
x 50 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Nelikulmainen pää

  • Kestää kulutusta ja hankausta

  • Roiskevesitiivis, estää kosteuden pääsyn putkirakenteisiin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pituus (kokonaispituus) (a1)

60 mm

Leveys (b1)

30 mm

Soveltuu putken paksuudelle (t1)

1,5‒2 mm

Korkeus (h1)

18,5 mm

Materiaali

LDPE – Matalatiheyksinen polyeteeni

Väri

Pikimusta RAL 9005

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Soveltuu

Suorakulmaiset putket

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-50 – 80 °C

Pituus x leveys (a x b)

60 x 30 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot