Muovinen peltimutteri, tyyppi S
Muovinen pelti-/korimutteri, tyyppi S
KORIMUTTERI-MUOVI-TOYOTA-MUSTA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu ruuville | Halkaisija 4,2 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 30 mm |
Leveys | 20 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 1-2 mm |
Etäisyys reiän keskikohdasta reunaan | 12 mm |
Porareiän halkaisija | 5,5 mm |
Materiaali | Muovi |
Väri | Musta |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 5387914010 |