Muovinen tiivisterengas Natural,, samanlainen kuin DIN 7603
Muovinen tiivisterengas, DIN 7603:n mukainen
FORD NYLON-TIIVISTE12X20X2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Ford Escort (öljyn tyhjennysruuvi)
Sisähalkaisija (d1) | 12,8 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 20,2 mm |
Paksuus (b) | 2,1 mm |
Vertailunumero | Orig. Ford Escort-Nr. 1 451 991 |
Materiaali | Muovi |
Soveltuu ajoneuvolle | Ford |