Muovinen vetoniitti, tyyppi 1
Muovinen vetoniitti, tyyppi 1
MUOVIVETONIITTI 5,8X19
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Helppo asennus vetoniittipihdeillä.
- Korroosiosuojattu, suojaa kosketuskorroosiolta
- Sähköä johtamaton liitäntävaihtoehto
- Mahdollistaa liittämisen ontelorakenteisiin
Tiedot(X)
Porareiän halkaisija | 6 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 2,8-5 mm |
Holkin halkaisija | 5,8 mm |
Holkin pituus | 19 mm |
Pään/kannan halkaisija | 20 mm |
Kannan korkeus | 2,7 mm |
Väri | Musta |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 51717002953 |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa 2 | 51777171004 |