Muoviniitti, ruuvattava kartiomainen, alaspäin kapeneva, suljettu
Ruuvattava niitti, kartiomainen, suljettu
MUOVINIITTI-6,2MM-PA6
Tuotenro 0500300009
EAN 4065746639934
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sopivat säädettäviin niittiasennuksiin, jotka voi löysätä helposti.
- Asennus tapahtuu vasaralla lyömällä tai kiertämällä ruuvi niitin runkoon.
- Irrottamiseen käytetään ruuvimeisseliä.
Tiedot(X)
![]() | |
Porareiän halkaisija vähint./enint. | 6,20-6,20 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 6,00-7,00 mm |
Pään/kannan halkaisija (A) | 16,00 mm |
Kannan korkeus (B) | 1,50 mm |
Pituus kannan alapuolelta (C) | 17,50 mm |
Väri | Musta |
Materiaali | PA 6 - Polyamidi |
Soveltuu ajoneuvolle | Ford |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 1007932 |
Asennus-/kiinnityspaikka | Yleiskäyttöön, universal |