Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Muoviniitti, ruuvattava kartiomainen, alaspäin kapeneva, suljettu

Ruuvattava niitti, kartiomainen, suljettu
MUOVINIITTI-MAZDA-MUSTA

Tuotenro 0501131002

EAN 4047376901261

-
Muoviniitti, ruuvattava kartiomainen, alaspäin kapeneva, suljettu

Tuotenro 0501131002

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Voidaan ruuvata sisään säädettävää asennusta varten
  • Sopivat säädettäviin niittiasennuksiin, jotka voi löysätä helposti.

  • Asennus tapahtuu vasaralla lyömällä tai kiertämällä ruuvi niitin runkoon.

  • Irrottamiseen käytetään ruuvimeisseliä.
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Porareiän halkaisija vähint./enint.

7,60-7,80 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

3,00-6,60 mm

Pään/kannan halkaisija (A)

7,70 mm

Kannan korkeus (B)

2,80 mm

Pituus kannan alapuolelta (C)

18,40 mm

Väri

Musta

Materiaali

PA 6 - Polyamidi

Soveltuu ajoneuvolle

Mazda

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

NA0156145

Asennus-/kiinnityspaikka

Korirakenne

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot