Muoviniitti, ruuvattava, tyyppi 2 Terävä, kapeneva, suljettu
Ruuvattava niitti, tyyppi 2
RUUVATTAVA NIITTI NYL MUSTA D11,2MM
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Sopivat säädettäviin niittiasennuksiin, jotka voi löysätä helposti.
- Asennus tapahtuu vasaralla lyömällä tai kiertämällä ruuvi niitin runkoon.
- Irrottamiseen käytetään ruuvimeisseliä.
Tiedot(X)
Pään/kannan halkaisija | 9.9 mm |
Leveys | 5.8 mm |
Niitin pituus | 11 mm |
Vääntiö, kiinnitys | 0 - ei määritelty |
Materiaali | Nailon (polyamidi) |
Väri | Musta |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 1046705-00-C |