Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Muoviniitti, sisäverhoilun kiinnike, tyyppi 1

Sisäverhoilun kiinnike, tyyppi 1
MUOVINIITTI-BMW-VALKOINEN

Tuotenro 0501105400
EAN 4011231433433

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sopii soikeille rei’ille
  • Asennetaan ensin listaan, sitten asetetaan alustakappaleen vastaavaan reikään.

  • Toleranssin kompensointimahdollisuus

  • Listan/verhoilun voi irrottaa

  • Toimii myös eristeenä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Listojen/verhoilun kiinnitys alustakappaleisiin

Materiaali

Polyoksimetyleeni

Väri

Valkoinen

Porareiän halkaisija vähint./enint.

7,9-8 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

0,9-0,9 mm

Pään/kannan halkaisija

14,5 mm

Ytimen halkaisija

6 mm

Kannan kiinnitysalue

2,7 mm

Leveys enint.

18 mm

Pituus kannan alapuolelta

16,4 mm

Ajoneuvon tyyppi

Yleiskäyttöinen

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

51411973500

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot