Muoviniitti, sisäverhoilun kiinnike, tyyppi 1
Sisäverhoilun kiinnike, tyyppi 1
MUOVINIITTI MB VALKOINEN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Asennetaan ensin listaan, sitten asetetaan alustakappaleen vastaavaan reikään.
- Toleranssin kompensointimahdollisuus
- Listan/verhoilun voi irrottaa
- Toimii myös eristeenä
Tiedot(X)
Listojen/verhoilun kiinnitys alustakappaleisiin
Materiaali | Polyoksimetyleeni |
Väri | Valkoinen |
Porareiän halkaisija vähint./enint. | 7,9-8 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 0,88-1 mm |
Pään/kannan halkaisija | 13 mm |
Ytimen halkaisija | 6 mm |
Kannan kiinnitysalue | 2.5 mm |
Leveys enint. | 18 mm |
Pituus kannan alapuolelta | 13.2 mm |
Ajoneuvon tyyppi | Yleiskäyttöinen |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 4D0867299A, A0059888278 |