Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Muoviniitti, sisäverhoilun kiinnike, tyyppi 1 soikeille rei’ille

Sisäverhoilun kiinnike, tyyppi 1
VERHOILUNIITTI BMW VIHREÄ

Tuotenro 050013676
EAN 4047376890992

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

For fastening trims to carrier components
  • Asennetaan ensin listaan, sitten asetetaan alustakappaleen vastaavaan reikään.

  • Toleranssin kompensointimahdollisuus

  • Listan/verhoilun voi irrottaa

  • Toimii myös eristeenä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Listojen/verhoilun kiinnitys alustaosiin

Materiaali

Polyoksimetyleeni

Väri

Vihreä

Porareiän halkaisija vähint./enint.

7,90-8,00 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

0,88-1,00 mm

Pään/kannan halkaisija

15.00 mm

Ytimen halkaisija

6.00 mm

Kannan kiinnitysalue

3.00 mm

Pituus kannan alapuolelta

13.20 mm

Ajoneuvon tyyppi

Yleiskäyttöinen

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

51411870718

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa 2

51541885961

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot