Muoviniitti, sisäverhoilun kiinnike, tyyppi 2
Sisäverhoilun kiinnike, tyyppi 2
MUOVINIITTI-OPEL-VALKOINEN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Asennetaan ensin listaan, sitten asetetaan alustakappaleen vastaavaan reikään.
- Toleranssin kompensointimahdollisuus
- Listan/verhoilun voi irrottaa
- Toimii myös eristeenä
Tiedot(X)
Listojen/verhoilun kiinnitys alustakappaleisiin
Materiaali | Polyoksimetyleeni |
Väri | Valkoinen |
Porareiän halkaisija vähint./enint. | 8,5-9 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 0,8-1,5 mm |
Pään/kannan halkaisija | 12.8 mm |
Ytimen halkaisija | 4.9 mm |
Kannan kiinnitysalue | 2.5 mm |
Leveys enint. | 17 mm |
Pituus kannan alapuolelta | 15.2 mm |
Ajoneuvon tyyppi | Yleiskäyttöinen |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 90244506, 2345957 |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa 2 | 90321122, 90321122 |