Muoviniitti, sisäverhoilun kiinnike, tyyppi 2
Sisäverhoilun kiinnike, tyyppi 2
MUOVINIITTI-VW/AUDI-KELTAINEN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Asennetaan ensin listaan, sitten asetetaan alustakappaleen vastaavaan reikään.
- Toleranssin kompensointimahdollisuus
- Listan/verhoilun voi irrottaa
- Toimii myös eristeenä
Tiedot(X)
Listojen/verhoilun kiinnitys alustakappaleisiin
Materiaali | Polyoksimetyleeni |
Väri | Keltainen |
Porareiän halkaisija vähint./enint. | 8-8,2 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 0,7-1,2 mm |
Pään/kannan halkaisija | 13 mm |
Ytimen halkaisija | 6 mm |
Kannan kiinnitysalue | 3 mm |
Leveys enint. | 17.5 mm |
Pituus kannan alapuolelta | 17 mm |
Ajoneuvon tyyppi | Yleiskäyttöinen |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 7M0867299K, 1008068 |