Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Muoviniitti, sisäverhoilun kiinnike, tyyppi 2

Sisäverhoilun kiinnike, tyyppi 2
VERHOILUKIINNIKE POM VÄRITÖN D18MM

Tuotenro 0500300141
EAN 4099618451133

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Jalka haarautuu neljään osaan, pyöreä pää
  • Asennetaan ensin listaan, sitten asetetaan alustakappaleen vastaavaan reikään.

  • Toleranssin kompensointimahdollisuus

  • Listan/verhoilun voi irrottaa

  • Toimii myös eristeenä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Listojen/verhoilun kiinnitys alustakappaleisiin

Materiaali

Polyoksimetyleeni

Väri

Valkoinen

Pään/kannan halkaisija

13 mm

Pituus kannan alapuolelta

13.00 mm

Ajoneuvon tyyppi

Henkilöauto

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

1047307-00-A

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot