Muoviniitti, sisäverhoilun kiinnike, tyyppi 2
Sisäverhoilun kiinnike, tyyppi 2
VERHOILUNIITTI-FORD-VALKOINEN
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Asennetaan ensin listaan, sitten asetetaan alustakappaleen vastaavaan reikään.
- Toleranssin kompensointimahdollisuus
- Listan/verhoilun voi irrottaa
- Toimii myös eristeenä
Tiedot(X)
Listojen/verhoilun kiinnitys alustakappaleisiin
Materiaali | Polyoksimetyleeni |
Väri | Valkoinen |
Porareiän halkaisija vähint./enint. | 8,1-8,5 mm |
Kiinnityspaksuus vähint./enint. | 0,7-1 mm |
Pään/kannan halkaisija | 13.2 mm |
Ytimen halkaisija | 5.5 mm |
Kannan kiinnitysalue | 2.3 mm |
Leveys enint. | 18 mm |
Pituus kannan alapuolelta | 14.2 mm |
Ajoneuvon tyyppi | Yleiskäyttöinen |
Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa | 6117693, A0069884378, M283083 |