Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Muoviniitti, verhoilukiinnike harva, keskeltä avoin, kuusen muotoinen

Verhoilukiinnike, harva, keskeltä avoin
MUOVINIITTI FORD MUSTA

Tuotenro 050014545

EAN 4047376891036

-
Muoviniitti, verhoilukiinnike harva, keskeltä avoin, kuusen muotoinen

Tuotenro 050014545

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Metallilevyjen, pahvin/kartongin, verhoilujen ja muiden tasaisten ohuiden kappaleiden kiinnittämiseen
  • Säästää aikaa ja rahaa nopean ja helpon asennuksen ansiosta

  • Kiinnittyy tiiviisti kappaleeseen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Metallilevyjen, pahvin/kartongin, verhoilujen ja muiden tasaisten ohuiden kappaleiden kiinnittämiseen.

Porareiän halkaisija vähint./enint.

8,40-8,62 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

2,70-6,00 mm

Pään/kannan halkaisija (A)

18,00 mm

Kannan korkeus (B)

2,50 mm

Pituus kannan alapuolelta (C)

15,60 mm

Väri

Musta

Materiaali

Polyoksimetyleeni

Soveltuu ajoneuvolle

Ford

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

1629279, 6725950

Asennus-/kiinnityspaikka

Korirakenne

Ajoneuvon tyyppi

Yleiskäyttöinen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot