Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Muoviniitti, verhoilukiinnike sisäverhoilulle, suljettu

Sisäverhoilun kiinnike suljetulla karalla
MUOVINIITTI-FORD

Tuotenro 0501102024

EAN 4049557644813

-
Muoviniitti, verhoilukiinnike sisäverhoilulle, suljettu

Tuotenro 0501102024

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Listojen/verhoilun kiinnittämiseen alustaosiin
  • Esiasennus listaan/verhoiluun, sen jälkeen asetetaan alustaosan vastaavaan reikään

  • Soveltuu eri materiaalipaksuuksille

  • Lista/verhoilu voidaan poistaa

  • Voidaan käyttää myös tiivisteenä
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Listojen/verhoilun kiinnittämiseen alustaosiin.

Ohjeet

Esiasennus listaan/verhoiluun, sen jälkeen asetetaan alustaosan vastaavaan reikään.

Porareiän halkaisija vähint./enint.

8,00-8,40 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

0,70-1,00 mm

Pään/kannan halkaisija (A)

13,20 mm

Pituus kannan alapuolelta (B)

18,00 mm

Ytimen halkaisija (C)

5,50 mm

Kannan kiinnitysalue (D)

2,10 mm

Väri

Valkoinen

Materiaali

Polyoksimetyleeni

Soveltuu ajoneuvolle

Ford

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

6176723, 6117693

Asennus-/kiinnityspaikka

Yleiskäyttöön, universal

Ajoneuvon tyyppi

Yleiskäyttöinen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot