Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Muoviniitti, verhoilukiinnike tylppä kärki

Verhoilukiinnike, tylppä kärki
MUOVINIITTI-FORD-HDD18,0MM

Tuotenro 05009405

EAN 4047376893795

-
Muoviniitti, verhoilukiinnike tylppä kärki

Tuotenro 05009405

-
Määrä
P-koko:
x 25 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Metallilevyjen, pahvin/kartongin, verhoilujen ja muiden tasaisten ohuiden kappaleiden kiinnittämiseen
  • Säästää aikaa ja rahaa nopean ja helpon asennuksen ansiosta

  • Kiinnittyy tiiviisti kappaleeseen
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Metallilevyjen, pahvin/kartongin, verhoilujen ja muiden tasaisten ohuiden kappaleiden kiinnittämiseen.

Porareiän halkaisija vähint./enint.

7,00-7,40 mm

Kiinnityspaksuus vähint./enint.

0,70-11,00 mm

Pään/kannan halkaisija (A)

18,00 mm

Kannan korkeus (B)

2,00 mm

Pituus kannan alapuolelta (C)

22,10 mm

Väri

Musta

Materiaali

PA 66 - polyamidi

Soveltuu ajoneuvolle

Ford

Vastaa alkuperäistä varaosanumeroa

1629082

Asennus-/kiinnityspaikka

Yleiskäyttöön, universal

Ajoneuvon tyyppi

Yleiskäyttöinen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot